• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Ciocan de lăcătuș cu mâner din fibră de sticlă, 600 g

Cod articol.: 8598500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Material cap oțel
Lungimea totală 330 mm
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 600 g
Protecţie coadă ja
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 330 mm
Material, Coadă fibră de sticlă; plastic
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Greutate totală 0,9 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8598500
EAN / GTIN 4010883859851
Număr producător 8598500
L-Număr L60160 5821
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat
Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner din plastic
Mâner suplimentar din oțel călit, cu blocare a capului

Caracteristică:

  • Design: manșon de mâner suplimentar din oțel călit
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Material mâner: plastic
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc
  • Greutate cap [g]: 600 g
  • Blocaj cap: blocare cu știfturi
  • Magnet: nu
  • Greutate netă [kg]: 0,9 kg