Bolts for T-slots

Nr art.: 85696
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka B 28 mm
Długość nominalna śruby L3 125 mm
Rozmiar gwintu M M24
Długość gwintu L1 85 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Zawartość 1 szt.
Masa 720 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 85696
EAN / GTIN 4020772085698
Numer producenta 85696
Numer L L30120 121
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M24x28x125 *
  • Strength class: 8.8
  • A: 27.7
  • B: 85
  • E: 44
  • O: 18
  • VE: -
  • Weight: 720 g