• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben für T-Nuten

Artikel-Nr.: 85696
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nuten-Nennmaß B 28 mm
Schrauben-Nennlänge L3 125 mm
Gewindegröße M M24
Gewindelänge L1 85 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenschraube
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8
Inhalt 1 St.
Gewicht 720 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 85696
EAN / GTIN 4020772085698
Herstellernummer 85696
L-Nummer L30120 121
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben für T-Nuten, geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • D x Nut x L: M24x28x125 *
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • A: 27,7
  • B: 85
  • E: 44
  • K: 18
  • VE: -
  • Gewicht: 720 g