{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 28 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului L3 | 125 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M24 | |
| Lungimea filetului L1 | 85 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Greutate | 720 g |
| Cod articol | 85696 | |
| EAN / GTIN | 4020772085698 | |
| Număr producător | 85696 | |
| L-Număr | L30120 121 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |