{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 28 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 125 mm | |
| Rozměr závitu M | M24 | |
| Délka závitu L1 | 85 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hmotnost | 720 g |
| Katalogové číslo | 85696 | |
| EAN / GTIN | 4020772085698 | |
| Číslo výrobce | 85696 | |
| L-číslo | L30120 121 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |