{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005 | |
| Część opisana | Szuflady; korpus; Szuflady; korpus; Płyty robocze; Szuflady; korpus; Szuflady; korpus; Płyty robocze | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy; Czarny głęboki; Szary antracytowy; Czarny głęboki | |
| Część opisana | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Materiał | Z blachy stalowej; drewno | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 150 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 045 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 7 szt. | |
| Szerokość użytkowa szuflad BnS | 880 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad TnS | 351 mm | |
| Wysokość użyteczna szuflad HnS | 110 mm; 150 mm; 75 mm | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Nośność szuflad | 40 kg; 60 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Przygotowanie do kłódki | nie | |
| Szerokość płyty | 1 150 mm | |
| Głębokość płytki | 500 mm | |
| Grubość płyty | 30 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Doklejka | tak | |
| Wykonanie obrzeża | 4-stronna | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 750 kg | |
| Masa | 97 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 85010625 | |
| EAN / GTIN | 4018754334018 | |
| Numer producenta | 85010625 | |
| Numer L | L60010 7541 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |