• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Établi mobile WB 625 7 tiroirs anthracite, RAL 7016 L.500mm x l.1150mm x H.1045mm

Réf.: 85010625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005
Pièce décrite Tiroirs; corps; Tiroirs; corps; Plateaux de travail; Tiroirs; corps; Tiroirs; corps; Plateaux de travail
Revêtement revêtement par poudre; revêtement par poudre
Teinte, noir Gris anthracite; Noir foncé; Gris anthracite; Noir foncé
Pièce décrite Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen
Matériau tôles d’acier; Bois
Couleur gris; noir
Largeur totale 1 150 mm
Profondeur totale 500 mm
Hauteur totale 1 045 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 7 pc.
Largeur utile des tiroirs 880 mm
Profondeur utile des tiroirs 351 mm
Hauteur utile de tiroir 110 mm; 150 mm; 75 mm
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Charge admissible des tiroirs 40 kg; 60 kg
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé oui
Préparation pour cadenas non
Largeur plateau 1 150 mm
Profondeur plateau 500 mm
Epaisseur plateau 30 mm
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Lisière oui
Exécution lisière 4 côtés
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation Servantes d'atelier
Type de produit Servantes d'atelier
Charge admissible max. 750 kg
Poids 97 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 85010625
EAN / GTIN 4018754334018
Réf. fabricant 85010625
Article hors catalogue L60010 7541
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Plan de travail en multiplex de bouleau avec une hauteur de travail de 104 cm, certifié FSC.
  • 7 tiroirs extra larges à ouverture totale.
  • Concept de sécurité à trois niveaux avec verrouillage individuel et clé rabattable.
  • Particulièrement robuste grâce à une construction stable et bien pensée.
  • Comprend un support de rouleau de papier pouvant être fixé individuellement pour des rouleaux de papier d’une largeur maximale de 30 cm et une grille perforée des deux côtés.
Caractéristiques:
  • concept de sécurité à trois niveaux:
    • 1. Verrouillage central par serrure cylindrique latérale avec clé rabattable
    • 2. le verrouillage individuel empêche l’ouverture involontaire pendant le trajet
    • 3. protection contre le basculement - il n’est pas possible d’extraire plusieurs tiroirs en même temps
  • 7 tiroirs facilement amovibles avec extension totale et guidage par cage à billes
  • grande surface de travail avec plateau en bouleau multiplex (avec certification FSC), 1150 x 500 x 30 mm
  • roues résistantes à l’huile et à l’acide (Ø 125 mm) avec pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec 2 freins d’arrêt
  • Support pour rouleau de papier
  • Corps RAL 7016, tiroirs RAL 9005 en revêtement industriel robuste par poudre
  • peut être équipé d’inserts STAHLWILLE standard et TCS, par tiroir 1 x 3/3 + 1 x 2/3 insert TCS
  • Dimensions du tiroir: 880 x 350 mm
  • Hauteurs intérieures des tiroirs: 4 × 75; 2 × 110; 1 x 150 mm
  • grille à trous carrés des deux côtés pour les crochets (n° 8031-8041)

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Charge admissible: 750 kg
  • Capacité de charge des tiroirs: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Dimensions intérieures des tiroirs: 880 x 351 x 75 mm (4x)
    880 x 351 x 110 mm (2x)
    880 x 351 x 150 mm (1x)
  • Couleur: anthracite, RAL 7016; noir, RAL 9005
  • Hauteur mm (h): 1045 mm
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Codes art.: WB 625
  • Poids kg: 97 000 kg
  • Largeur mm (b): 1150 mm