{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005; RAL 7016; RAL 9005 | |
| Opisan del | Predali; ohišje; Predali; ohišje; Delovna plošča; Predali; ohišje; Predali; ohišje; Delovna plošča | |
| Prevleka | prašno lakirano; prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, črna | Antracitno siva; Globoko črna; Antracitno siva; Globoko črna | |
| Opisan del | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen | |
| Material | jeklena pločevina; les | |
| Barva | sive; črna | |
| Celotna širina | 1.150 mm | |
| Celotna globina | 500 mm | |
| Celotna višina | 1.045 mm | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 7 kos | |
| Uporabna širina predalov | 880 mm | |
| Uporabna globina predalov | 351 mm | |
| Uporabna višina predalov | 110 mm; 150 mm; 75 mm | |
| Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) | 100 % | |
| Nosilnost predalov | 40 kg; 60 kg | |
| S potisnim ročajem | Da | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Pripravljeno za obešanko | ne | |
| Širina plošče | 1.150 mm | |
| Globina plošče | 500 mm | |
| Debelina plošče | 30 mm | |
| Material plošče | bukev | |
| Izvedba | Multiplex | |
| Oblepljen trak | da | |
| Izvedba oblepljenega roba | 4-stranski | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Področje uporabe | Delavniški vozički | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 750 kg | |
| Masa | 97 kg | |
| Opremljen z izborom orodja | ne | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 85010625 | |
| EAN/GTIN | 4018754334018 | |
| Številka proizvajalca | 85010625 | |
| L-število | L60010 7541 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |