Narzędzia kieszonkowe, Typ: 60

Nr art.: 846010 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 418 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 58 mm
wysokość 9 mm
liczba funkcji 7
materiał uchwytu miseczkowego ABS / Cellidor
kolor pomarańczowe, przezroczyste
masa 21 g
ostrze blokowane nie
Grot jednoręczny nie
Rodzaj produktu Nóż wielofunkcyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Opis

Wykonanie:

Oryginalny, szwajcarski scyzoryk najwyższej jakości, precyzji, przyjaznej obsłudze i funkcjonalności. Długość 58 mm. Grot, pilnik do paznokci z wkrętakiem, nożyczki, pęseta, wykałaczka i kółko na klucze.

Funkcja:

  1. Ostrze, małe
  2. Pilnik igłowy z
  3. – wkrętak 2,5 mm
  4. Nożyczki
  5. Pęseta
  6. Wykałaczka
  7. Kółko do kluczy

Zastosowanie:

Niezbędne narzędzie kieszonkowe wielofunkcyjne, towarzyszące w działalności biznesowej i podczas rekreacji.