Žepno orodje 60

Št. art.: 846010 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 58 mm
Višina 9 mm
Število funkcij 7
Material zapirala ABS/Cellidor
Barva Oranžna, prosojna
Masa 21 g
Utrditev rezila Ne
Enoročno rezilo Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 846010 60
EAN/GTIN 2050001911940

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski žepni nož izjemne kakovosti, natančnosti, prijazen za uporabo in funkcionalen. Dolžina 58 mm. Z nožem, pilo za nohte z izvijačem, škarjami, pinceto, zobotrebcem in obročem za ključe.

Funkcija:

  1. Majhno rezilo
  2. Iglasta pila z
  3. – Izvijač 2,5 mm
  4. Škarje
  5. Pinceta
  6. Zobotrebec
  7. Obroč za ključe

Uporaba:

Kot pomočnik v sili vas to žepno orodje spremlja v poslovnem in prostem času.