Zakgereedschap, Type: 60

Artikelnummer: 846010 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 58 mm
Hoogte 9 mm
Aantal functies 7
Materiaal schaalgreep ABS / cellidor
Kleur Oranje, transparant
Gewicht 21 g
Mes vast te zetten nee
Eenhandsmes nee
Producttype Multifunctioneel mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846010 60
EAN/GTIN 2050001911940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Omschrijving

Uitvoering:

Origineel Zwitsers zakmes van uitzonderlijke kwaliteit, met optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. Lengte 58 mm. Met mes, nagelvijl met schroevendraaier, schaar, pincet, tandenstoker en sleutelring.

Functie:

  1. Mes, klein
  2. Nagelvijl met
  3. – Schroevendraaier 2,5 mm
  4. Schaar
  5. Pincet
  6. Tandenstoker
  7. Sleutelring

Toepassing:

Dit zakgereedschap is een ware ’helper in nood’ aan uw zijde, zowel onder werktijd als in uw vrije tijd.