Taskutyökalut 60

Tuote nro.: 846010 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 149 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 58 mm
Korkeus 9 mm
Toimintojen lukumäärä 7
Uppovetimen materiaali ABS / Cellidor
Väri Oranssi, läpinäkyvä
Paino 21 g
Terä kiinnitettävissä ei
Yhden käden terä ei
Tuotetyyppi Monitoimiveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940

Kuvaus

Malli:

Alkuperäinen sveitsiläinen taskuveitsi. Lyömätön laatu, tarkkuus, käytön helppous ja toiminnallisuus. Pituus 58 mm. Veitsi, kynsiviila ruuvinvääntimellä, sakset, pinsetit, hammastikku ja avainrengas.

Toiminto:

  1. Terä, pieni
  2. Kynsiviila, jossa
  3. – Ruuvinväännin 2,5 mm
  4. Sakset
  5. Atulat
  6. Hammastikku
  7. Avainrengas

Käyttö:

Hätäaputyökaluna tämä taskuveitsi kulkee mukanasi työssä ja vapaa-aikana.