Kapesní nůž, Typ: 60

Artiklové číslo: 846010 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 097 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová; Transparentní
Nerez ano
Počet funkcí 7
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Skládací nůž
Materiál čepele ocel
Bezpečnostní technika zapouštěcí čepel
Materiálu rukojeť ABS / Cellidor
Celková délka 58 mm
Výška celková 9 mm
Hmotnost 21 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940
Číslo výrobce 0.6223.T82R2
Výrobce/odpovědná osoba VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Popis

Provedení:

Originální švýcarský kapesní nůž nepřekonatelné kvality, precizností, uživatelsky přivětivý a dokonale funkční. Délka 58 mm. S nožem, jehlovým pilníkem se šroubovákem, nůžkami, pinzetou, párátkem a přívěškem na klíče.

Funkce:

  1. Čepel, malá
  2. Jehlový pilník s
  3. – šroubovákem 2,5 mm
  4. Nůžky
  5. Pinzeta
  6. Párátko
  7. Kroužek na klíče

Použití:

Jako „pomocník v nouzi“ vás tento kapesní nástroj bude doprovázet v pracovním nebo osobním životě.