Pojemnik zbiorczy na zużyte ostrza

Nr art.: 845130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
305 sztuk w magazynie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Część opisana, Żółty luminescencyjny Korpus
Część opisana, Niebieski kobaltowy Deckel
Kolor Niebieskie; Żółty
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 100 mm
Wysokość zewnętrzna 210 mm
Głębokość zewnętrzna 100 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Numer producenta S20423
Producent/osoba odpowiedzialna LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik do bezpiecznego przechowywania lub usuwania zużytych ostrzy.
Po całkowitym napełnieniu pojemnika zamyka się pokrywę. Dzięki mechanizmowi zastrzaskowemu nie można już potem otworzyć pojemnika. Następnie można bezpiecznie usunąć pełny pojemnik.

Zastosowanie:

Pojemnik do zużytych ostrzy, jak ostrza odłamywane, trapezowe i hakowe, ostrza skalpeli itp.