Sběrný box na použité čepele

Artiklové číslo: 845130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Popsaná část, Svítivá žlutá Korpus
Popsaná část, Kobaltová modrá Deckel
Barva Modrá; Žlutá
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 100 mm
Vnější rozměr – výška 210 mm
Vnější rozměr – hloubka 100 mm
Materiál plast
Vlastnosti Odolné proti nárazu
Vybavení Držadlo pro přenášení
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Číslo výrobce S20423
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Sběrný box pro bezpečné ukládání nebo likvidaci použitých čepelí.
Jakmile je box úplně plný, víčko za zavře. Díky integrovanému blokovacímu mechanismu pak již nelze Safebox otevřít. Následně lze plný sběrný box bezpečně zlikvidovat.

Použití:

Pro odkládání použitých čepelí a odlamovacích čepelí, trapézových a hákových čepelí, čepelí skalpelů atd.