Indas naudotoms geležtėms surinkti

Prekės Nr.: 845130
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
aprašyta dalis, Švytinti geltona Korpus
aprašyta dalis, Kobalto mėlyna Deckel
Spalva mėlyna; geltona
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Savybė atspar. smūgiams
Įranga Rankena
Išorinis plotis 100 mm
Išorinis aukštis 210 mm
Išorinis matmuo gylis 100 mm
Medžiaga iš plastiko
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Gamintojo numeris S20423
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Indas saugiam naudotų geležčių laikymui arba panaudotų utilizavimui.
Kai tik indas užsipildo, uždengiamas dangtelis. Dėl integruoto reketo mechanizmo indo nebegalima atidaryti. Toks užpildytas indas atiduodamas saugiam utilizavimui.

Paskirtis:

Indas laikyti naudotas geležtes, pvz.: nulaužiamas, trapecines, kablines, skalpelių ir t.t.