Cutie de colectare pentru lame folosite

Cod articol.: 845130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Nuanță, galben Galben luminos
partea descrisă, Galben luminos Korpus
partea descrisă, Albastru cobalt Deckel
Culoarea albastru; galben
Tip produs cutie
Dimensiune exterioară l 100 mm
Dimensiune exterioară H 210 mm
Dimensiune externă adâncime 100 mm
Material plastic
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Mâner
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Număr producător S20423
Producător/responsabil LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descriere

Execuţie:

Cutie de colectare pentru păstrarea, respectiv eliminarea în siguranţă a lamelor uzate.
De îndată ce cutia este umplută complet, se închide capacul. Datorită mecanismului integrat de blocare, cutia nu mai poate fi deschisă. Ulterior, cutia de colectare plină poate fi eliminată la deşeuri în condiţii de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru lame uzate, precum lamele de rupere, lamele trapezoidale şi tip cârlig, lamele tip bisturiu etc.