Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm “longlife“ 10

Art.-nr.: 844915 10
Sæt pris 10 styk (DKK 3,47 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.529 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingelængde 80 mm
Klingebredde 9 mm
Klingetykkelse 0,4 mm
Antal knæktrin 13
Antal klinger 10
Belægning TiN
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 844915 10
EAN/GTIN 2050001962386
Producentnummer AB10-1000(1700.0400-1000)

Betegnelse

Udførelse:

Den hårde klinge Lutz® longlife med TiN-belagt skær for at opnå mindre klingeslitage og væsentligt længere levetid. Afhængigt af skæreproduktet kan der opnås en levetid, der er 2 - 8 gange så lang.
TiN-belagte skær.

Passer til:

Universalkniv nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.