Wykrętak do szpilek ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ 23 mm

Nr art.: 844-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica zewnętrzna d2 23 mm
Długość L 65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844-6
EAN / GTIN 4000896035823
Numer producenta 844-6
Numer L L60140 2275
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For installing and removing stud bolts and set screws with right-hand or left-hand thread without damage
  • Inside square Drive 12.5 = 1/2″ or
    Wrench size 21 mm outside hexagon
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 65 mm
  • Diameter: 23 mm
  • Net weight: 0.14 kg