Tapeinduitdraaier ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 65 mm

Artikelnummer: 844-6
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844-6
EAN/GTIN 4000896035823
Nummer fabrikant 844-6
L-nummer L60140 2275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroefdraadsparend in- en uitbouw van tapeinden en draadeinden met rechtse of linkse draad
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12″ of
    Sleutelwijdte 21 mm buitenzeskant
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 65 mm
  • Diameter: 23 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg