Douille d'extraction de goujons filetés ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 65 mm

Réf.: 844-6
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
Diamètre extérieur d2 23 mm
Longueur L 65 mm

Identification et classification

Référence article 844-6
EAN / GTIN 4000896035823
Réf. fabricant 844-6
Article hors catalogue L60140 2275
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour visser et dévisser les goujons filetés avec filetage à droite ou à gauche
  • Entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″ ou
    Ouverture de clé 21 mm 6 pans extérieurs
  • Surface : chromée, polie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 65 mm
  • Diamètre: 23 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg