• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 23 mm

Artikel-Nr.: 844-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser außen d2 23 mm
Länge L 65 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844-6
EAN / GTIN 4000896035823
Herstellernummer 844-6
L-Nummer L60140 2275
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für gewindeschonenden Ein- und Ausbau von Stehbolzen und Gewindestiften mit Rechts- oder Linksgewinde
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Schlüsselweite 21 mm Außensechskant
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 65 mm
  • Durchmesser: 23 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg