Extractor de espárragos ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 65 mm

Número de artículo: 844-6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro exterior d2 23 mm
Longitud L 65 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 844-6
EAN / GTIN 4000896035823
Número del fabricante 844-6
Número L L60140 2275
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para un montaje y desmontaje de pernos de anclaje y tornillos prisioneros con rosca a la derecha o la izquierda, sin producir daños en la rosca
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12″ o
    hexágono exterior Ancho de llave 21 mm
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 65 mm
  • Diámetro: 23 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg