• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Nóż bezpieczny SECUNORM 300 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842094 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 209 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUNORM
długość 140 mm
liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Numer producenta 30000110.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 17 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczny, lekki uchwyt z obustronnym suwakiem zaopatrzony w antypoślizgową powłokę soft-grip dla osób prawo- i leworęcznych. Bezpieczna i wygodna wymiana ostrzy (ostrze zamienne nr 842097 wielk. 10 lub ceramiczne 842098 wielk. 2C), ostrze do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Idealne do bezpiecznego i łatwego cięcia maks. 2-warstwowej tektury, folii, opasek z tworzywa sztucznego, taśmy klejącej, wyrobów workowanych i wielu innych.

Część zamienna:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.