Bezpečnostný nôž SECUNORM 300 s 1 čepeľou, Typ: 1

Č. pol.: 842094 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
622 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SECUNORM
Dĺžka 140 mm
Počet čepelí 1
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 842094 1
EAN/GTIN 4002632801709
Číslo výrobcu 30000110.02
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný nôž s hĺbkou rezu 17 mm a automatickým zasúvaním čepele. Ergonomická, ľahká rukoväť s obojstranným posuvným mechanizmom vrátane protišmykového mäkkého držadla pre pravákov aj ľavákov. Bezpečná a jednoduchá výmena čepelí (náhradná čepeľ č. 842097, veľkosť 10 alebo keramická čepeľ 842098, veľkosť 2C), čepeľ sa môže použiť 2-krát.

Použitie:

Ideálne na bezpečné a bezproblémové rezanie až dvojvrstvových kartónových krabíc, fólií, plastových pások, lepiacich pások, tovaru vo vreciach a mnohých ďalších materiálov.

Náhradní díl:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka