Sigurnosni skalpel SECUNORM 300 s 1 nožem 1

Artikl br.: 842094 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.271 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 140 mm
Broj oštrica 1
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Broj proizvođača 3000011002

Opis

Izvedba:

Sigurnosni nož s dubinom reza od 17 mm i automatskim povratnim hodom oštrice. Ergonomska, laka drška s dvostranim klizačem uklj. protukliznu meku oblogu za dešnjake i ljevake. Sigurna i jednostavna izmjena oštrice (zamjenska oštrica br. 842097 vel. 10 ili keramička oštrica br. 842098 vel. 2C), oštrica 2-struko primjenjiva.

Upotreba:

Idealno za sigurno rezanje kartona do 2 sloja debljine, folija, plastičnih guma, selotejpa, robe u vrećama i dr. bez napora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi