Veiligheidsmes SECUNORM 300 met 1 kling 1

Artikelnummer: 842094 1
op aanvraag
Op voorraad
1.563 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 140 mm
Aantal lemmeten 1
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842094 1
EAN/GTIN 4002632801709
Nummer fabrikant 3000011002

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 17 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische, lichte greep met slede aan beide zijden, incl. slipvrije soft-grip voor rechts- en linkshandigen. Veilige en comfortabele lemmetwisseling (reservelemmet nr. 842097 maar 10 of keramisch lemmet 842098 maat 2C), lemmet 2-voudig te gebruiken.

Toepassing:

Ideaal voor het veilig en moeiteloos snijden van maximaal 2-laags karton, folie, plastic verpakkingstape, plakband, zakken van opgezakte waren en nog veel meer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen