Bolts for T-slots, complete

Nr art.: 84186
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka B 48 mm
Długość nominalna śruby L3 250 mm
Rozmiar gwintu M M42
Powierzchnia wersja czerniona
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Norma DIN 787
Klasa wytrzymałości 8.8
Zawartość 1 szt.
Masa 6 900 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 84186
EAN / GTIN 4020772084189
Numer producenta 84186
Numer L L30120 258
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, complete, with DIN 787 screws for T-slots, hexagon nut DIN 6330B and washer DIN 6340.
Forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M42x48x250
  • Strength class: 8.8
  • A: 47.6
  • B: 175
  • E: 75
  • O: 30
  • S: 65
  • Weight: 6900 g