{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 48 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului L3 | 250 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M42 | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Material | oțel | |
| Standard | DIN 787 | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Greutate | 6.900 g |
| Cod articol | 84186 | |
| EAN / GTIN | 4020772084189 | |
| Număr producător | 84186 | |
| L-Număr | L30120 258 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |