Skruer til T-riller, komplet

Art.-nr.: 84186
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål B 48 mm
Nominel skruelængde L3 250 mm
Gevindstørrelse M M42
Overflade bruneret
Produkttype notskrue
Materiale stål
Standard DIN 787
Styrkeklasse 8.8
Indhold 1 stk.
Vægt 6.900 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 84186
EAN/GTIN 4020772084189
Producentnummer 84186
L-nummer L30120 258
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-åbninger, komplet, med din 787 skruer til T-åbninger, sekskantmøtrik din 6330 B og skive din 6340.
Smedet, T-slot styr ryddet, valset tråd, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M42x48x250
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 47,6
  • B: 175
  • E: 75
  • K: 30
  • S: 65
  • Vægt: 6900 g