{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna mera utora B | 48 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka L3 | 250 mm | |
| Velikost navoja M | M42 | |
| Površina | brunirano | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Standard | DIN 787 | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Masa | 6.900 g |
| Številka izdelka | 84186 | |
| EAN/GTIN | 4020772084189 | |
| Številka proizvajalca | 84186 | |
| L-število | L30120 258 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |