Wykrętak do zerwanych śrub ∙ 6 – 7 mm

Nr art.: 840-4
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
Średnica wiercenia wstępnego 6,5 mm
Kierunek obrotów Gwint prawoskrętny
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 73,5 mm
Masa 30 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 840-4
EAN / GTIN 4000896035717
Numer producenta 840-4
Numer L L60140 3030
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Szlifowany
  • Wymiary / Długość: 73,5 mm
  • Średnica (min.–maks.): 6 – 7 mm
  • Waga netto (kg): 0,03 kg
  • Do wykręcania wyrwanych śrub i sworzni z gwintem prawoskrętnym