• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher ∙ 6 – 7 mm

Artikel-Nr.: 840-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 840-4
EAN / GTIN 4000896035717
Herstellernummer 840-4
L-Nummer L60140 3030
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschliffen
  • Abmessungen / Länge: 73.5 mm
  • Durchmesser (min-max): 6 – 7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde