Extractor de tornillos ∙ 71 mm

N.º do artigo: 840-4
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta extractora

Identificação e classificação

Número do artigo 840-4
EAN/GTIN 4000896035717
Número do fabricante 840-4
Número L L60140 3030
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Rectificado
  • Dimensiones / longitud: 73.5 mm
  • Diámetro (mín./máx.): 6 – 7 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Para desatornillar tornillos y pernos rotos con rosca a la derecha