Boutuitdraaiers ∙ 71 mm

Artikelnummer: 840-4
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 840-4
EAN/GTIN 4000896035717
Nummer fabrikant 840-4
L-nummer L60140 3030

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geslepen
  • Afmetingen / lengte: 73.5 mm
  • Diameter (min-max): 6 – 7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Voor het uitdraaien van afgebroken schroeven en bouten met rechtse draad