• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Extracteur de vis ∙ 71 mm

Réf.: 840-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de pré-perçage 6,5 mm
Sens de rotation filetage à droite
Type de produit extracteur de goujons
Pour Vis
Longueur 73,5 mm
Poids 30 g

Identification et classification

Référence article 840-4
EAN / GTIN 4000896035717
Réf. fabricant 840-4
Article hors catalogue L60140 3030
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Poli
  • Dimensions / longueur : 73.5 mm
  • Diamètre (min.-max.): 6 – 7 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg
  • Pour l'extraction des vis et boulons cassés avec filetage à droite