Desoldering pump

Nr art.: 839A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Kolor Czerwony; Czarny
Objętość zasysana w jednym skoku 3,2 ml
Rodzaj produktu Pompa do usuwania nadmiaru lutu
Materiał Metal; z tworzywa sztucznego
Długość 190 mm
Masa 0,075 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Numer producenta 839A
Numer L L60130 1941
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dual seal: one is dirt-repellent so that the second can seal perfectly

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75