Odsávačka na cín s odsávacím hrotem 3,2 mm 190 mm

Artiklové číslo: 839A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Barva červená; Černá
Sací objem na zdvih 3,2 ml
Druh produktu Odsávačka cínu
Materiál Kov; plast
Délka 190 mm
Hmotnost 0,075 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Číslo výrobce 839A
L-číslo L60130 1941
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dvojité těsnění: jedno odpuzuje nečistoty, takže druhé může dokonale těsnit.

Charakteristika:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75