POMPE A DESSOUDER

Réf.: 839A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Couleur Rouge; noir
Volume aspiré par course 3,2 ml
Type de produit pompe à dessouder
Matériau Métal; plastique
Longueur 190 mm
Poids 0,075 kg

Identification et classification

Référence article 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Réf. fabricant 839A
Article hors catalogue L60130 1941
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Forces du produit: Double joint: le premier est anti-salissures, ce qui permet au second d'assurer une étanchéité parfaite.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75