Lipire staniu de lipit vârf de pompă de aspirație 3,2mm 190mm

Cod articol.: 839A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu semnal
Culoarea roşu; negru
Volum de aspirare pe cursă 3,2 ml
Tip produs Pompă de dezlipit
Material Metal; plastic
Lungime 190 mm
Greutate 0,075 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Număr producător 839A
L-Număr L60130 1941
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sigiliu dublu: unul este respingător de murdărie, astfel încât cel de-al doilea să poată sigila perfect

Caracteristică:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75