POMPA PER DISSAL.

Codice art.: 839A
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Colore red; black
Volume di aspirazione per corsa 3,2 ml
Tipo di prodotto Pompetta aspirante per dissaldare
Materiale metallo; plastica
Lunghezza 190 mm
Peso 0,075 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839A
EAN / GTIN 3148512069010
Codice del produttore 839A
Numero-L L60130 1941
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Doppia guarnizione: una è resistente allo sporco in modo che la seconda possa sigillare perfettamente

Proprietà:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75