• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Miniokrawacz do otworów ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Nr art.: 839943
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 109 mm
wykonanie uchwytu przyczepna powłoka z tworzywa sztucznego
pojemnik na groty zamienne nie
grot osadzony obrotowo tak
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839943
EAN / GTIN 7290005394737
Numer producenta FT12001

Opis

Wykonanie:

Korpus aluminiowy z przyczepną powłoką z tworzywa sztucznego. Brak możliwości wymiany grotu.
Obrotowo ułożyskowany grot.

Zastosowanie:

Miniokrawacz i pogłębiacz do małych otworów 0 - 3,00 mm.