• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mini odjehlovač otvorů ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Artiklové číslo: 839943
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odjehlovače
Průměr otvoru min. 0 mm
Průměr otvoru max. 3 mm
Celková délka L 109 mm
Čepel otočně uložená ano
Barva Černá
Varianta Odjehlovač na otvory
Použití stroje ne
Použití lze změnit ne
Materiál, rukojeť hliník; plast
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839943
EAN / GTIN 7290005394737
Číslo výrobce FT12001

Popis

Provedení:

Hliníkové těleso s drsným plastovým okrajem. Čepel není vyměnitelná.
Otočně uložená čepel.

Použití:

Mini odjehlovač a záhlubník pro malé otvory 0 – 3,0 mm.