• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Mini-boringsafgrater ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Art.-nr.: 839943
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype afgratere
Diameter, hul min. 0 mm
Diameter, hul maks. 3 mm
Længde i alt L 109 mm
Klinge, i drejeligt leje ja
Farve sort
Variant boreafgrater
Brug af maskinen nej
Brug kan skiftes nej
Materiale, greb aluminium; kunststof
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839943
EAN/GTIN 7290005394737
Producentnummer FT12001

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumsbase med gribevenlig kunststofkappe. Klinge kan ikke udskiftes.
Drejeligt monteret klinge.

Anvendelse:

Mini-afgrater og forsænker til små huller 0 – 3,0 mm.