• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Mini užvartų nuo kiaurymių nuėmiklis ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Prekės Nr.: 839943
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis užvartų nuėmikliai
Kiaurymės skersmuo min. 0 mm
Kiaurymės skersmuo maks. 3 mm
Visas ilgis L 109 mm
Geležtę galima sukioti taip
Spalva juoda
Variantai užvartų nuėmiklis
Staklių naudojimas ne
Keičiamas įdėklas ne
Medžiaga, rankena aliuminis; iš plastiko
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839943
EAN / GTIN 7290005394737
Gamintojo numeris FT12001

Aprašymas

Modelis:

Aliumininis korpusas su patogiu laikyti plastikiniu apvalkalu. Geležtė nekeičiama.
Sukiojama geležtė.

Paskirtis:

Mini užvartų nuėmiklis ir gilintuvas mažoms kiaurymėms 0 – 3,0 mm.