• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Mini grezilo za posnemanje izvrtin ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Št. art.: 839943
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka
Premer izvrtine min. 0 mm
Premer izvrtine maks. 3 mm
Celotna dolžina L 109 mm
Vrtljivo uležajeno rezilo Da
Barva črna
Izvedba posnemalnik zarobkov izvrtin
Uporaba stroja Ne
Nastavek je mogoče zamenjati Ne
Material, ročaj aluminij; umetne mase
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839943
EAN/GTIN 7290005394737
Številka proizvajalca FT12001

Opis

Izvedba:

Aluminijasto telo z dobro oprijemljivim plaščem iz umetne mase. Rezilo ni zamenljivo.
Vrtljivo uležajeno rezilo.

Uporaba:

Mini odstranjevalci zarobka in grezila za male izvrtine 0 – 3,0 mm.