Ceramiczne ostrza okrawaczy, kąt ostrza: 65stopni

Nr art.: 838160 65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt ostrza (stopni) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość grotu 4 mm
grubość grotu 1,7 mm
kąt ostrza 65 stopni
Rodzaj produktu Grot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 838160 65
EAN / GTIN 7290003234875
Numer producenta CR6000

Opis

Zastosowanie:

Usuwanie zadziorów z otworów i różnych konturów. Nadają się bardzo dobrze do materiałów miękkich, jak aluminium i tworzywa sztuczne, jak również tworzyw intensywnie ścierających, jak włókna szklane. Bardzo odporne na zużycie: Ok.20-krotnie większa trwałość ostrza z HSS (przy okrawaniu tworzyw sztucznych).

Pasuje do:

Okrawacz uniwersalny nr 838150.