Cuchilla desbarbadora de cerámica, Ángulo de corte: 65grados

Número de artículo: 838160 65
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de corte (grados) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de lámina cortante 4 mm
Grosor de varilla 1,7 mm
Ángulo de corte 65 grados
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 838160 65
EAN / GTIN 7290003234875
Número del fabricante CR6000

Descripción

Aplicación:

Desbarbado de los más diversos contornos. Muy adecuado para materiales blandos como aluminio y plásticos, pero también para plásticos muy abrasivos, como fibra de vidrio. Extremadamente resistente al desgaste: duración aprox. 20 veces superior a la de una cuchilla de HSS (en el desbarbado de plástico).

Idóneo para:

Desbarbador universal n.º 838150.