Kerámia sorjázópenge 65 fok

Cikkszám: 838160 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség 4 mm
Pengevastagság 1,7 mm
Élszög 65 fok
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838160 65
EAN / GTIN 7290003234875
Gyártó száma CR6000

Leírás

Felhasználás:

Furatok és a legkülönbözőbb körvonalak sorjázásához. Kiválóan alkalmas olyan lágy anyagokhoz, mint alumínium és műanyagok, vagy akár nagyon abrazív műanyagokhoz, mint a fíberüveg. Rendkívül kopásálló: A HSS pengéhez képest kb. 20-szoros élettartamú (műanyag sorjázásánál).

Alkalmazható:

Univerzális sorjázó 838150 sz.