Keramično rezilo za strugalnik, Kot rezila: 65stopinj

Št. art.: 838160 65
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot rezila (stopinj) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 4 mm
Debelina rezila 1,7 mm
Kot rezila 65 stopinj
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 838160 65
EAN/GTIN 7290003234875
Številka proizvajalca CR6000

Opis

Uporaba:

Posnemanje zarobka izvrtin in različnih kontur. Zelo primeren tudi za obdelavo mehkih materialov, kot npr. aluminija ali umetnih mas, pa tudi za obdelavo zelo abrazivnih umetnih mas, kot so npr. steklena vlakna. Izredno odporne proti obrabi: pribl. dvajsetkratna življenjska doba v primerjavi z rezilom iz HSS (pri obdelavi umetne mase).

Primerno za:

Univerzalni strugalnik art. 838150.